Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Last 50 Ohm/BNC PROBIX

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Last 50 Ohm/BNC PROBIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HX0032

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171411155

Sonepar Artikelnummer

121028522

Hersteller Artikelnummer

HX0032

Hersteller Typ

HX0032

Hersteller Artikel Nr.:

HX0032

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90330090

Gewicht:

0.025 kg

Zubehör für SCOPIX Oszilloskope OX 9000 / OX 7000. Adapter Probix / BNC zum Anschluss von BNC-Zubehör für Impedanz- und Leistungsmessung. Geeignet für Impedanz-Messung (50 Ohm) oder Leistungsmessung bis 2 W. 30 V CAT I, Bandbreite 250 MHz