Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Luxmeter + Recorder Klasse C

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654110

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -10 .. 200000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,1 lx

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000963

Sonepar Artikelnummer

120470746

Hersteller Artikelnummer

P01654110

Hersteller Typ

C.A 1110

Hersteller Artikel Nr.:

P01654110

Anzeige:

digital

Messbereich:

-10 .. 200000 lx

Kleinste Auflösung:

0,1 lx

Messwertspeicher:

Ja

Genauigkeitsklasse des Messgerätes:

Klasse C

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.345 kg

Das Luxmeter CA 1110 dient zur Messung der Beleuchtungsstärke aller Lichtquellen (Glühlampen, LED, Fluoreszenzleuchten, usw…) bis zu 200 000 Lux entsprechend Klasse C gemäß franz. Norm NF C 42-710. Dank der MAP-Kurvendarstellung ist es möglich, die gleichmäßige Ausleuchtung einer Oberfläche oder eines Raums zu überprüfen. Der getrennte Lichtsensor lässt sich mit seiner Magnethalterung am Gerät befestigen für Messungen mit einer Hand und um den Transport zu erleichtern, oder vom Gerät abnehmen, um Schattenbildung durch den Bediener zu vermeiden. Das CA 1110 verfügt über die Funktionen Min, Max, Mittelwert und Hold und die Messwerte lassen sich manuell oder über Programmierung abspeichern. Mit der gratis herunterladbaren Software Data Logger Transfer können die aktuellen und die gespeicherten Messdaten auf dem PC angezeigt, das Gerät konfiguriert und Berichte erstellt werden. Stärken • Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen • MAP-Kurvendarstellung der Beleuchtungsstärke auf einer Oberfläche oder in einem Raum • IEC-Spektralkorrektur und Einfallswinkel-Korrektur • Große beleuchtete Anzeige • Getrennter Lichtsensor zur Vermeidung von Schattenbildung durch den Bediener oder am Gerät fixierbar für Einhand-Messungen • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • Vernetzbar über USB oder Bluetooth • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Technische Daten • Messumfang: von 0,1 lx bis 200 000 lx (Lux) • Eigenabweichung (ohne Kompensation): ± 3% der Anzeige bei Glühlampen (Standard) ± 6% der Anzeige bei LEDs (von 3000 K bis 6000 K) ± 9% der Anzeige bei Fluoreszenzleuchten • Funktionen: Min, Max, Mittelwert, MAP, Hold, lx oder fc / Anzeigebeleuchtung • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten • USB- oder Bluetooth-Interfaces • Gehäuse-Schutzart IP50 • Abmessungen Gehäuse: 150 x 72 x 32 mm / Lichtsensor: 67 x 64 x 35 mm • Gewicht: 345 g (mit Batterien) • Geeignet für Multifix-Zubehör • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich