CHAUVIN ARNOUX - Mechanischer Adapter mit 3 Aufsätzen zu CA 1725/1727

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01174902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90330090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171416136
Sonepar Artikelnummer
121028585
Hersteller Artikelnummer
P01174902
Hersteller Typ
P01174902
Hersteller Artikel Nr.:
P01174902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.110 kg
Zubehör für Drehzahlmesser CA 25 / CA 27 / CA 1725 / CA 1727. Maximal zulässige Drehzahl: 10.000 min-1. Set bestehend aus einem Adapter und drei Aufsätzen. Konischer Aufsatz: Mindestdurchmesser des zu messenden Wellenendes: 5 mm. Zylindrischer Aufsatz: Zur Messung an Wellenenden oder Achsen mit mehr als 5 mm Ø oder auf flachen Teilen. Messrad für die Lineargeschwindigkeit: Ø des Messrads: 31,83 mm | Ablaufumfang: 10 cm ± 0,1 mm.


