Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Mikro-Ohmmeter Prüfstrom 1mA - 10A Messbereich 5mohm - 2,5kohm

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01143221

  • Durchgangsanzeige - optisch

  • Max. Widerstandsprüfwert - 2500 Ohm

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90303200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001373

Sonepar Artikelnummer

120588744

Hersteller Artikelnummer

P01143221

Hersteller Typ

C.A 6255

Hersteller Artikel Nr.:

P01143221

Durchgangsanzeige:

optisch

Max. Widerstandsprüfwert:

2500 Ohm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

4.000 kg

Der Mikro-Ohmmeter CA 6255 ist ein intuitiv zu bedienendes ''Hochleistungsgerät'', mit dem die Verbindungsqualität mit größter Genauigkeit (Auflösung 0,1 µOhm) durch Messen kleinster Widerstände geprüft wird. • 4-Leiter-Messungen von 1 µOhm bis 2500 Ohm (7 Messbereiche, davon 3 mit 10 A-Messstrom) • Automatische Kompensation von Störspannungen an den Klemmen • 3 Messarten zur Wahl, je nach Anwendung: Induktiv-Messung, ohm'sche Messung und ohm'sche Messung mit automatischer Auslösung • Messungen mit ''Temperaturkompensation'' gewährleisten stets vergleichbare Ergebnisse • Programmierbare Alarme / Speicherung von 1.500 Messungen / Ausdruck der Messung auf seriellem Drucker • Große, beleuchtete LCD-Anzeige mit zahlreichen Symbolen und Angaben • 50 V CAT III • Stromversorgung: NiMH-Akku (wiederaufladbar) • Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm, Gewicht: 4 kg ZAHLREICHE MESSMÖGLICHKEITEN • Masse-Durchgang • Metallisierung und Oberflächenzustand • Kontaktgüte von Schaltern, Relais usw. • Kabel- und Wicklungswiderstände • Erhitzung von Motoren und Transformatoren PRÜFEN DES ZUSTANDS MECHANISCHER VERBINDUNGEN Für eine vereinfachte Bedienung und neue Anwendungsbereiche stehen als Zubehör einziehbare Kelvin-Prüfspitzen für 10 A zur Verfügung. Stärken • Optimierte Stromerzeugung für induktive Prüfobjekte • Messungen bis 25 Ohm, maximale Auflösung von ,1 μOhm • Automatische Kompensation von Störspannungen • Berechnung von R bei Bezugstemperatur mittels Pt1 Ohm - Fühler • Automatische Entladung nach der Messung • Programmierbare Alarme • Speicherung von bis zu 15 Messungen • PC-Kommunikation