CHAUVIN ARNOUX - MiniFlex MA130 30-300-3000A/3V 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120663
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 1e-005 .. 3000 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171419236
Sonepar Artikelnummer
120588732
Hersteller Artikelnummer
P01120663
Hersteller Typ
MA130-25
Hersteller Artikel Nr.:
P01120663
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
1e-005 .. 3000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
70 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.500 kg


