Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA194-1000mm (Durchmesser 300mm)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA194-1000mm (Durchmesser 300mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120594

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653007504

Sonepar Artikelnummer

121028560

Hersteller Artikelnummer

P01120594

Hersteller Typ

MA194-1000

Hersteller Artikel Nr.:

P01120594

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

300 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.160 kg

Die MiniFLEX MA194 sind flexible Stromwandler zum Anschluss an CHAUVIN ARNOUX Leistungs- und Energierecordern, Leistungsanalysatoren und Leistungs- und Netzanalysatoren zur Messung von Wechselströmen. Sie ersetzen die MiniFLEX Serie MA193 und überzeugen mit einem verbesserten Öffnungs- und Schließmechanismus: Durch einfaches Drücken des gelben Knopfes löst sich die rote Rogowski-Spule des Stromwandlers, um diese einfach um den Leiter zu legen. Beim Schließen rastet die Spule ein und sitzt damit fest. Die MiniFLEX MA194 existieren mit 3 verschiedenen Schleifenlängen: 250 mm (Ø 70 mm), 350 mm (Ø 100 mm) und 1000 mm (Ø 30 mm). Durch ihre sehr dünnen Rogowski-Spulen zeichnet sich die MiniFLEX Serie mit einer besonderen Flexibilität aus. Darüber hinaus besticht sie durch einen besonders hohen Messumfang (z.B. von 200 mA bis 10 kA AC mit PEL 104 oder CA 8336).