Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA194-250mm (Durchmesser 70mm)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA194-250mm (Durchmesser 70mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120593

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653007498

Sonepar Artikelnummer

121028559

Hersteller Artikelnummer

P01120593

Hersteller Typ

MA194-250

Hersteller Artikel Nr.:

P01120593

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

70 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.110 kg

Die MiniFLEX MA194 sind flexible Stromwandler zum Anschluss an CHAUVIN ARNOUX Leistungs- und Energierecordern, Leistungsanalysatoren und Leistungs- und Netzanalysatoren zur Messung von Wechselströmen. Sie ersetzen die MiniFLEX Serie MA193 und überzeugen mit einem verbesserten Öffnungs- und Schließmechanismus: Durch einfaches Drücken des gelben Knopfes löst sich die rote Rogowski-Spule des Stromwandlers, um diese einfach um den Leiter zu legen. Beim Schließen rastet die Spule ein und sitzt damit fest. Die MiniFLEX MA194 existieren mit 3 verschiedenen Schleifenlängen: 250 mm (Ø 70 mm), 350 mm (Ø 100 mm) und 1000 mm (Ø 30 mm). Durch ihre sehr dünnen Rogowski-Spulen zeichnet sich die MiniFLEX Serie mit einer besonderen Flexibilität aus. Darüber hinaus besticht sie durch einen besonders hohen Messumfang (z.B. von 200 mA bis 10 kA AC mit PEL 104 oder CA 8336).