Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA196-350mm (Durchmesser 100mm) IP67

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Miniflex MA196-350mm (Durchmesser 100mm) IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120568

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000383

Sonepar Artikelnummer

121028557

Hersteller Artikelnummer

P01120568

Hersteller Typ

MA196A-350

Hersteller Artikel Nr.:

P01120568

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

100 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.120 kg

Stromwandler für Qualistar- und PEL-Produkte. Flexibler AC-Zangenstromwandler 100 mA bis 10000 A (je nach Gerät). Umschließungsdurchmesser: 100 mm Länge des flexiblen Teils: 350 mm Länge des Stromwandlers: 350 mm IEC 61010 1000V CAT III und 600V CAT IV Stärken • Flexibler Stromwandler IP 67 • Messbereich 100 mA bis 10 kA je nach Messgerät • Umschließung: 100 mm