Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120570

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 300 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171416051

Sonepar Artikelnummer

120588727

Hersteller Artikelnummer

P01120570

Hersteller Typ

MA200-17

Hersteller Artikel Nr.:

P01120570

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 300 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

45 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.200 kg

Die Serie MA200 umfasst flexible Stromwandler zur Messung hoher Frequenzen, die eine Visualisierung und Messung sich stark ändernder Ströme mit großer Amplitude in Elektronik und Elektrotechnik ermöglichen. Die isolierten Stromsonden für Oszilloskope weisen eine Bandbreite von 1 MHz auf und ermöglichen die Analyse von komplexen Strömen, von Transienten in der Stromversorgung, Schweißstationen usw. Technische Daten • Messbereich: 500 mA AC bis 3.000 A AC • Einen oder zwei Messbereiche • Bandbreite bis 1 MHz • 3 Umschließungsdurchmesser: 45 mm, 70 mm und 100 mm • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III