Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - MiniFLEX MA200 3000A/3V 100 (1 MHz) BNC

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - MiniFLEX MA200 3000A/3V 100 (1 MHz) BNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120572

  • Strommessbereich/AC - 0.02 .. 3000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 100 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171417010

Sonepar Artikelnummer

120588730

Hersteller Artikelnummer

P01120572

Hersteller Typ

MA200-3K-35

Hersteller Artikel Nr.:

P01120572

Strommessbereich/AC:

0.02 .. 3000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

100 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.200 kg

Die Serie MA200 umfasst flexible Stromwandler zur Messung hoher Frequenzen, die eine Visualisierung und Messung sich stark ändernder Ströme mit großer Amplitude in Elektronik und Elektrotechnik ermöglichen. Die isolierten Stromsonden für Oszilloskope weisen eine Bandbreite von 1 MHz auf und ermöglichen die Analyse von komplexen Strömen, von Transienten in der Stromversorgung, Schweißstationen usw. Technische Daten • Messbereich: 500 mA AC bis 3.000 A AC • Einen oder zwei Messbereiche • Bandbreite bis 1 MHz • 3 Umschließungsdurchmesser: 45 mm, 70 mm und 100 mm • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III