CHAUVIN ARNOUX - MTX 1032-B Differenzspannungssonde 2x30 MHz im Gehäuse MTX-Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTX1032-B
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie - 600 V
Steckverbindertyp Eingang - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171411513
Sonepar Artikelnummer
121028533
Hersteller Artikelnummer
MTX1032-B
Hersteller Typ
MTX1032-B
Hersteller Artikel Nr.:
MTX1032-B
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Ja
Max. Eingangsspannung:
600 V
Länge:
270 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
63 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.800 kg


