CHAUVIN ARNOUX - MTX 203 TRMS AC/DC-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTX203-Z
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171419595
Sonepar Artikelnummer
120588689
Hersteller Artikelnummer
MTX203-Z
Hersteller Typ
MTX 203
Hersteller Artikel Nr.:
MTX203-Z
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich, AC/DC:
10 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.320 kg


