CHAUVIN ARNOUX - MTX 204 TRMS AC/DC-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTX204-Z
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653005296
Sonepar Artikelnummer
120588745
Hersteller Artikelnummer
MTX204-Z
Hersteller Typ
MTX 204
Hersteller Artikel Nr.:
MTX204-Z
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Maßstabseinteilung linear:
Nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich, AC/DC:
10 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,01 µA
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
600 A
Clipfaktoren für Stromsensor:
1:1000
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Temperaturmessung TC:
Nein
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
1 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Nein
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Nein
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Minimalwertspeicher:
Ja
Spitzenwertspeicher:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.320 kg


