CHAUVIN ARNOUX - MX 355 Digital-Vielfachmesszange 400 A AC TRMS/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX0355Z
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 .. 400 A
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653005319
Sonepar Artikelnummer
121028540
Hersteller Artikelnummer
MX0355Z
Hersteller Typ
MX 355
Hersteller Artikel Nr.:
MX0355Z
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 .. 400 A
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
30 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.243 kg


