CHAUVIN ARNOUX - MX 5006 Tischmultimeter - TRMS - 6000D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX5006
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171418161
Sonepar Artikelnummer
120589232
Hersteller Artikelnummer
MX5006
Hersteller Typ
MX 5006
Hersteller Artikel Nr.:
MX5006
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Maßstabseinteilung linear:
Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Strommessbereich, AC/DC:
10 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relativwertmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Spitzenwertspeicher:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Stromversorgung:
Stromnetz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.850 kg


