CHAUVIN ARNOUX - MX 670 Vielfachmesszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX0670
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.05 .. 1000 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171411766
Sonepar Artikelnummer
120588642
Hersteller Artikelnummer
MX0670
Hersteller Typ
MX 670
Hersteller Artikel Nr.:
MX0670
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.05 .. 1000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
42 mm
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.480 kg


