CHAUVIN ARNOUX - MX 9030 Differenzspannungssonde mit BNC-Kabelausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX9030-Z
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 600 V
Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171411797
Sonepar Artikelnummer
120588697
Hersteller Artikelnummer
MX9030-Z
Hersteller Typ
MX9030-Z
Hersteller Artikel Nr.:
MX9030-Z
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Ja
Max. Eingangsspannung:
600 V
Länge:
163 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.195 kg


