CHAUVIN ARNOUX - Netzadapter PA30W zu C.A 8335 / C.A 6113 / C.A 6116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01102057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzbetrieb
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 250 V
Messkreiskategorie - CAT III
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412282
Sonepar Artikelnummer
121028545
Hersteller Artikelnummer
P01102057
Hersteller Typ
P01102057
Hersteller Artikel Nr.:
P01102057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzbetrieb
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
250 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Strombelastbarkeit:
2 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.530 kg


