CHAUVIN ARNOUX - Netzqualitätsanalysator 3phasig inkl. 4x A193 Flexwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CA8336PROFISET
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 6.435 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120588722
Hersteller Artikelnummer
CA8336PROFISET
Hersteller Typ
C.A 8336 + 4 X A193-450
Hersteller Artikel Nr.:
CA8336PROFISET
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
6.435 kg
Netzqualitätsanalysator zur Messung in Einphasen- und Drehstromnetzen in 3- oder 4-Leiter-Technik, symmetrisch oder unsymmetrisch belastet, Echtzeitanzeige (5 Spannungs- und 4 Stromeingänge), 3 Darstellungsarten möglich, Anzeige sämtlicher Werte für Leistung und Energie, Oberwellen: Messung bis zur 50. - Erkennung von bezogenen und gelieferten Harmonischen, Flicker-Messung, Transientenmodus, Messung der Anlaufströme mit Funktion ''Inrush'', Erfüllt die Prüfkriterien nach EN50160, bis zu 13 Stunden Aufzeichnungsdauer, USB-Schnittstelle und Windows-Software zur Datenauswertung und Echtzeitkommunikation mit einem PC; Lieferumfang: 1 Tasche für Zubehör, 5 Spannungsmessleitungen 3 m lang mit Ø 4 mm Bananen-Steckern, 5 Krokodilklemmen, 1 Satz mit 12 farbigen Kennzeichnungsteilen für Messleitungen und Anschlussbuchsen, 1 Bildschirm-Kratzschutzfolie, 1 USB-Kabel, ein Netzkabel, ein Netzgerät, 4 Stück Ampflex A193 -450mm.


