Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - OX 9102 SCOPIX IV 2 x 100 MHz Farb-Touchscreen Wifi

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OX9102

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 100 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000208

Sonepar Artikelnummer

121028541

Hersteller Artikelnummer

OX9102

Hersteller Typ

OX 9102

Hersteller Artikel Nr.:

OX9102

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

100 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

2 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Wählbare Pulsbreitentriggerung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

2.100 kg

Das OX 9102 ist ein tragbares, netzunabhängiges Digitaloszilloskop der Serie SCOPIX IV der Generation Tablet-Icons mit 2 völlig isolierten Kanälen bis 600 V und mit 100 MHz Bandbreite. Die Speichertiefe in jedem Kanal beträgt 100 KPunkte, so dass auch sehr lange Signalaufzeichnungen möglich sind. Bedienkomfort Der 7'' WVGA TFT-Farb-Touchscreen ist auf schwarzem Hintergrund beleuchtet und garantiert beste Ablesbarkeit. Die Bedien-Menüs sind in 13 Sprachen verfügbar und das Tastenfeld sowie das Gehäuse-Design des SCOPIX IV sind auf optimalen Bedienkomfort ausgelegt. Funktionsumfang Das Zweikanal-Digitaloszilloskop OX 9102 mit 100 MHz verfügt wie die ganze SCOPIX IV-Serie über einen beeindruckenden Funktionsumfang bei geringstem Platzbedarf. Der 12-Bit-A/D-Wandler gewährleistet eine Vertikalauflösung von 0,025 %. Neben seinen fortschrittlichen Triggerfunktionen (Impulsbreite, Ereigniszählung, Delay) bieten die SCOPIX IV 20 automatische Messungen pro Kanal sowie Cursor-Messungen für eine umfassende Signalanalyse. Das Oszilloskop verfügt über Standard- und erweiterte MATH-Funktionen mit denen sich für jede Kurve eine mathematische Funktion festlegen lässt, sowie über eine Skalierung in der Vertikalachse in der jeweiligen physikalischen Maßeinheit. Dank der gleichzeitigen FFT-Analysefunktion in Echtzeit für beide Wellenformen, zusammen mit einer qualitativen Oberschwingungsanalyse, lassen sich die Signalverzerrung, die Impuls-Ansprechzeit und Rauschquellen in Logik-Schaltkreisen schnell und einfach bestimmen, so dass die Fehlersuche genau und effizient ist. Mit dem mehrkanaligen digitalen TRMS-Multimeter lassen sich bis 200 kHz mit 8000 Digits Amplituden, Widerstände, Durchgang, Kapazität, Frequenz und Temperaturen messen, ohne die PROBIX-Sonden umstecken zu müssen. Auch Bauteiletests sind möglich. Im Multimeter-Betrieb ist auch die Recorder- bzw. Datenlogger-Funktion verfügbar. Mit ihr sind automatische grafische Aufzeichnungen von Signalen mit Datum und Uhrzeit möglich (N Dateien mit jeweils 100 000 Messwerten mit einem Erfassungstakt von 0,2 Sekunden). Im Multimeter-Modus sind auch Leistungsmessungen möglich für Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie für den Leistungsfaktor in Einphasen- und in Drehstromnetzen. Der mehrkanalige Oberschwingungsanalysator ermittelt für Grundfrequenzen im Bereich von 40 bis 450 Hz die Oberschwingungen in den ersten 63 Rängen. In jeder Betriebsart sind Bildschirmkopien im *.jpg-Format möglich, sowie der Bildschirmausdruck oder der Ausdruck von gespeicherten Daten auf Netzwerkdruckern. Wartungs- und Prüfarbeiten werden dadurch besonders vereinfacht. Für weitere Analysen der Messdaten ist das Oszilloskop optimal vernetzbar: leitungsgebunden über Ethernet oder drahtlos über WiFi, sowie über USB oder µSD-Karte. Stärken • Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an. • Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle, 6 V CAT III & PROBIX Messzubehör Technische Daten • 25 Direkt-Befehlstasten auf der Frontseite. • Samplingrate 2,5 GS/s im SingleShot- und maximal 100 GS/s im ETS Zoom-Modus. • Bis zu 8 Std. Batteriebetrieb, Schnell-Nachladezeit: 2 Std. • Vernetzung: Ethernet/WiFi/USB/µSD. Die Software SCOPENET für PC oder Tablet ermöglicht die Fernbedienung des Oszilloskops, das Herunterladen von Kurven oder Bildschirmkopien ganz einfach über Ihren Browser. • Große Speicherkapazität µSD-Karte mit mehr als 32 GB: SD, SDHC, SDXC zusätzlich zum internen Speicher mit 2 GB • Plug-and-Play Zubehör PROBIX: ermöglich den schnellen und risikolosen Einsatz des Oszilloskops. Die Koeffizienten, Skalenfaktoren und Maßeinheiten der Sonden sowie die Konfiguration des Kanals werden automatisch eingestellt, da die Tastköpfe, Sonden und Adapter beim Einstecken sofort erkannt werden. • Komplett: Lieferung in der Tragetasche mit dem Messzubehör.