Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - OX 9104 SCOPIX IV 4 x 100 MHz Farb-Touchscreen Wifi

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OX9104

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 100 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000215

Sonepar Artikelnummer

121028542

Hersteller Artikelnummer

OX9104

Hersteller Typ

OX 9104

Hersteller Artikel Nr.:

OX9104

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

100 MHz

Anzahl der Kanäle:

4

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

2 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Wählbare Pulsbreitentriggerung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

2.100 kg

Das OX 9104 ist ein tragbares, netzunabhängiges Digitaloszilloskop der Serie SCOPIX IV der Generation Tablet-Icons mit 4 völlig isolierten Kanälen bis 600 V und mit 100 MHz Bandbreite. Die Speichertiefe in jedem Kanal beträgt 100 KPunkte, so dass auch sehr lange Signalaufzeichnungen möglich sind. Bedienkomfort Der 7'' WVGA TFT-Farb-Touchscreen ist auf schwarzem Hintergrund beleuchtet und garantiert beste Ablesbarkeit. Die Bedien-Menüs sind in 13 Sprachen verfügbar und das Tastenfeld sowie das Gehäuse-Design des SCOPIX IV sind auf optimalen Bedienkomfort ausgelegt. Funktionsumfang Das Vierkanal-Digitaloszilloskop OX 9104 mit 100 MHz verfügt wie die ganze SCOPIX IV-Serie über einen beeindruckenden Funktionsumfang bei geringstem Platzbedarf. Der 12-Bit-A/D-Wandler gewährleistet eine Vertikalauflösung von 0,025 %. Neben seinen fortschrittlichen Triggerfunktionen (Impulsbreite, Ereigniszählung, Delay) bieten die SCOPIX IV 20 automatische Messungen pro Kanal sowie Cursor-Messungen für eine umfassende Signalanalyse. Das Oszilloskop verfügt über Standard- und erweiterte MATH-Funktionen mit denen sich für jede Kurve eine mathematische Funktion festlegen lässt, sowie über eine Skalierung in der Vertikalachse in der jeweiligen physikalischen Maßeinheit. Dank der gleichzeitigen FFT-Analysefunktion in Echtzeit für beide Wellenformen, zusammen mit einer qualitativen Oberschwingungsanalyse, lassen sich die Signalverzerrung, die Impuls-Ansprechzeit und Rauschquellen in Logik-Schaltkreisen schnell und einfach bestimmen, so dass die Fehlersuche genau und effizient ist. Mit dem mehrkanaligen digitalen TRMS-Multimeter lassen sich bis 200 kHz mit 8000 Digits Amplituden, Widerstände, Durchgang, Kapazität, Frequenz und Temperaturen messen, ohne die PROBIX-Sonden umstecken zu müssen. Auch Bauteiletests sind möglich. Im Multimeter-Betrieb ist auch die Recorder- bzw. Datenlogger-Funktion verfügbar. Mit ihr sind automatische grafische Aufzeichnungen von Signalen mit Datum und Uhrzeit möglich (N Dateien mit jeweils 100 000 Messwerten mit einem Erfassungstakt von 0,2 Sekunden). Im Multimeter-Modus sind auch Leistungsmessungen möglich für Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie für den Leistungsfaktor in Einphasen- und in Drehstromnetzen. Der mehrkanalige Oberschwingungsanalysator ermittelt für Grundfrequenzen im Bereich von 40 bis 450 Hz die Oberschwingungen in den ersten 63 Rängen. In jeder Betriebsart sind Bildschirmkopien im *.jpg-Format möglich, sowie der Bildschirmausdruck oder der Ausdruck von gespeicherten Daten auf Netzwerkdruckern. Wartungs- und Prüfarbeiten werden dadurch besonders vereinfacht. Für weitere Analysen der Messdaten ist das Oszilloskop optimal vernetzbar: leitungsgebunden über Ethernet oder drahtlos über WiFi, sowie über USB oder µSD-Karte. Stärken • Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an. • Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle, 6 V CAT III & PROBIX Messzubehör Technische Daten • 25 Direkt-Befehlstasten auf der Frontseite. • Samplingrate 2,5 GS/s im SingleShot- und maximal 100 GS/s im ETS Zoom-Modus. • Bis zu 8 Std. Batteriebetrieb, Schnell-Nachladezeit: 2 Std. • Vernetzung: Ethernet/WiFi/USB/µSD. Die Software SCOPENET für PC oder Tablet ermöglicht die Fernbedienung des Oszilloskops, das Herunterladen von Kurven oder Bildschirmkopien ganz einfach über Ihren Browser. • Große Speicherkapazität µSD-Karte mit mehr als 32 GB: SD, SDHC, SDXC zusätzlich zum internen Speicher mit 2 GB • Plug-and-Play Zubehör PROBIX: ermöglich den schnellen und risikolosen Einsatz des Oszilloskops. Die Koeffizienten, Skalenfaktoren und Maßeinheiten der Sonden sowie die Konfiguration des Kanals werden automatisch eingestellt, da die Tastköpfe, Sonden und Adapter • beim Einstecken sofort erkannt werden. • Komplett: Lieferung in der Tragetasche mit dem Messzubehör.