Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - OX 9302 Tragbares Oszilloskop 2 x 300 MHz BUS

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - OX 9302 Tragbares Oszilloskop 2 x 300 MHz BUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OX9302-BUS

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 300 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000239

Sonepar Artikelnummer

120588741

Hersteller Artikelnummer

OX9302-BUS

Hersteller Typ

OX 9302 SCOPIX IV BUS

Hersteller Artikel Nr.:

OX9302-BUS

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

300 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

2 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Wählbare Pulsbreitentriggerung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

2.100 kg

Die Bedienerfreundlichkeit der tragbaren SCOPIX IV-Oszilloskope sorgt für einfachste Benutzung der Geräte. Das Gehäuse wurde extrem kompakt gestaltet und der innere Aufbau der SCOPIX IV ermöglicht eine platzsparende Unterbringung der Hardware. Das Tastenfeld profitiert von den neuesten im Automobilbau erprobten Technologien. In der der BUS -Funktion des SCOPIX IV lassen sich die elektrischen Messungen durchführen, um die physikalische Integrität von Feldbussen zu bewerten, d.h. die Funktionsfähigkeit der ersten Bitübertragungsschicht gemäß den geltenden Normen zu prüfen (elektrische Eigenschaften, Synchronisation usw…). 4 Schritte für eine einfache und schnelle Busanalyse : • Auswahl des zu prüfenden Feldbusses • Anzeige der zulässigen Toleranzen • Analyse • Analyseergebnisse Stärken • 4 Schritte zur Funktionsbewertung eines Datenbusses • Prüfung der Übertragungsqualität der Signale gemäß den folgenden Feldbus-Protokollen: KNX, DALI, CAN, LIN, FlexRay™, AS-i, Profibus, RS-485, RS-232, ETHERNET, … • Intuitive und erweiterbare Bedienerschnittstelle • Vernetzbar über mehrere Schnittstellen