CHAUVIN ARNOUX - PROBIX PWM-Set Handscope B zu C.A 922/942

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01102188
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Stecktechnik - BNC
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653008358
Sonepar Artikelnummer
121028551
Hersteller Artikelnummer
P01102188
Hersteller Typ
P01102188
Hersteller Artikel Nr.:
P01102188
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Stecktechnik:
BNC
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Strombelastbarkeit:
80 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
0.625 kg


