Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Prüfspitze - rot - 600V - CAT IV

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01103061Z

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171417508

Sonepar Artikelnummer

120588708

Hersteller Artikelnummer

P01103061Z

Hersteller Typ

PTT1KV_DM4_VERR RD

Hersteller Artikel Nr.:

P01103061Z

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.040 kg

Prüfspitze mit Verriegelung. Für Spannungsprüfer und Sonde zur Fernbedienung. 600 V CAT IV.