CHAUVIN ARNOUX - Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01295454Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171416457
Sonepar Artikelnummer
120588710
Hersteller Artikelnummer
P01295454Z
Hersteller Typ
TASTSPITZE
Hersteller Artikel Nr.:
P01295454Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Strombelastbarkeit:
15 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.060 kg


