CHAUVIN ARNOUX - Rms-Digital-Flexible-Stromzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120575Z
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.02 .. 400 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171417812
Sonepar Artikelnummer
120346320
Hersteller Artikelnummer
P01120575Z
Hersteller Typ
MA400D-170 DIGIFLEX
Hersteller Artikel Nr.:
P01120575Z
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.02 .. 400 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
45 mm
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.130 kg


