Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Satz von 2 Kelvin-Zangen Hippo 200A - 6m

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Satz von 2 Kelvin-Zangen Hippo 200A - 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01295494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Strombelastbarkeit - 200 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001564

Sonepar Artikelnummer

120589248

Hersteller Artikelnummer

P01295494

Hersteller Typ

P01295494

Hersteller Artikel Nr.:

P01295494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Strombelastbarkeit:

200 A

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

9.435 kg

Ersatzteil für Micro-Ohmmeter CA 6292. Satz von 2 Kelvin-Zangen Hippo 200 A (rot/sw) für die Vierleitermessung. Länge Anschlusskabel: 6 m.