CHAUVIN ARNOUX - Satz von 2 Magnetmessspitzen rot / schwarz - 4A - 1500V CAT III / 1000V CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01103058Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171417379
Sonepar Artikelnummer
120588707
Hersteller Artikelnummer
P01103058Z
Hersteller Typ
TASTSPITZE MAGNETISCH
Hersteller Artikel Nr.:
P01103058Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.070 kg


