CHAUVIN ARNOUX - Satz von 2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01295094
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85446010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653003254
Sonepar Artikelnummer
120588680
Hersteller Artikelnummer
P01295094
Hersteller Typ
P01295094
Hersteller Artikel Nr.:
P01295094
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.204 kg


