Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01101921

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001809

Sonepar Artikelnummer

120588675

Hersteller Artikelnummer

P01101921

Hersteller Typ

P01101921

Hersteller Artikel Nr.:

P01101921

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.050 kg

Ersatzteil für Installationstester CA 6113 / CA 6116(N) / CA 6117 oder zur generellen Anwendung. CAT IV 1000 V. Satz von 3 Prüfspitzen in den Farben rot, grün, blau.