Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Software CA Appliance ''Standard''

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Software CA Appliance ''Standard''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102071

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419434

Sonepar Artikelnummer

120283576

Hersteller Artikelnummer

P01102071

Hersteller Typ

STANDARD SW

Hersteller Artikel Nr.:

P01102071

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Software

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.020 kg

Software für Gerätetester CA 6107 / CA 6108. Datenbank-Prüfmittelverwaltung basierend auf Microsoft Excel. Messwerte und Aufzeichnungen über USB-Schnittstelle an einen PC übertragen und verarbeiten. Automatische Prüfprotokolle im Microsoft Word Format erstellen. Stammdaten der Prüfmittel für Wiederholungsprüfungen jederzeit in den Gerätetester übertragen.