CHAUVIN ARNOUX - Stab Für Durchgangsprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01102084A
Verwendbar mit einem Installationstester - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90330090
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171418000
Sonepar Artikelnummer
120346299
Hersteller Artikelnummer
P01102084A
Hersteller Typ
P01102084A
Hersteller Artikel Nr.:
P01102084A
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.380 kg
3 Verlängerungsstücke für die Durchgangsprüfung mit insg. 90 cm Länge (3 x 30 cm). Isolierte Buchse mit 4 mm Ø. Schutz bis max. 1000 V. Inklusive Aufbewahrungstasche für alle Verlängerungsstücke.


