CHAUVIN ARNOUX - Steckdosenprüfer für C.A 760N Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01101997Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 230 V
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412084
Sonepar Artikelnummer
120283516
Hersteller Artikelnummer
P01101997Z
Hersteller Typ
C.A 751
Hersteller Artikel Nr.:
P01101997Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
230 V
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.076 kg


