Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Stromzange C177 (20A)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Stromzange C177 (20A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120335

  • Verwendbar mit einem Installationstester - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000550

Sonepar Artikelnummer

120346296

Hersteller Artikelnummer

P01120335

Hersteller Typ

C177

Hersteller Artikel Nr.:

P01120335

Verwendbar mit einem Installationstester:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.180 kg

Zubehör für Installationstester CA 6113 / CA 6116. Zange mit Ø 52 mm Umschließungsdurchmesser. Ermöglicht Strommessung (5,0 mA - 19,99 A) und selektive Erdungsmessung.