Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Stromzange C177A (200A)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Stromzange C177A (200A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120336

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Steckverbindertyp Ausgang - sonstige

  • Verwendbar mit einem Installationstester - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171416952

Sonepar Artikelnummer

120346297

Hersteller Artikelnummer

P01120336

Hersteller Typ

C177A

Hersteller Artikel Nr.:

P01120336

Art des Adapters:

elektrisch

Steckverbindertyp Ausgang:

sonstige

Verwendbar mit einem Installationstester:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.180 kg

Zubehör für Installationstester CA 6116N / CA 6117. Zange mit Ø 52 mm Umschließungsdurchmesser. Ermöglicht Strommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessung (bis zur 50. Ordnung) und selektive Erdungsmessung.