CHAUVIN ARNOUX - Stromzange C193 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120323B
Strommessbereich/AC - 0.5 .. 1000 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 52 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412794
Sonepar Artikelnummer
120588694
Hersteller Artikelnummer
P01120323B
Hersteller Typ
STROMZANGE C193
Hersteller Artikel Nr.:
P01120323B
Strommessbereich/AC:
0.5 .. 1000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
52 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.690 kg


