Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Stromzange MN77 (20A)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Stromzange MN77 (20A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120460

  • Verwendbar mit einem Installationstester - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000567

Sonepar Artikelnummer

120346298

Hersteller Artikelnummer

P01120460

Hersteller Typ

MN77

Hersteller Artikel Nr.:

P01120460

Verwendbar mit einem Installationstester:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.180 kg

Zubehör für Installationstester CA 6113 / CA 6116N / CA 6117. Zange mit Umschließungs-Ø von 20 mm. Ermöglicht Strommessung (1 mA** - 19,99 A) und selektive Erdungsmessung. Hinweis **: wenn eine Spannung an das Gerät angelegt wird.