CHAUVIN ARNOUX - Stromzange PAC 93 AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120079B
Strommessbereich/DC - 0.0005 .. 1300 A
Strommessbereich/AC - 1 .. 1000 A
Stromart - AC/DC
Zangenöffnung - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412640
Sonepar Artikelnummer
120588693
Hersteller Artikelnummer
P01120079B
Hersteller Typ
STROMZANGE PAC 93
Hersteller Artikel Nr.:
P01120079B
Strommessbereich/DC:
0.0005 .. 1300 A
Strommessbereich/AC:
1 .. 1000 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
39 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.540 kg


