CHAUVIN ARNOUX - TK2002 Thermometer + 2 Fühler für K- Thermoelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01653110
Anzeige - digital
Thermoelement Typ K - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171414927
Sonepar Artikelnummer
121028615
Hersteller Artikelnummer
P01653110
Hersteller Typ
TK2002
Hersteller Artikel Nr.:
P01653110
Anzeige:
digital
Thermoelement Typ K:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.200 kg
Beschreibung Thermometer (IP65) mit 2 Eingängen für Thermoelement K mit HOLD-Funktion. Technische Daten • Messbereich: -50 °C bis 1000 °C • Genauigkeit: -50 °C bis 0 °C: ± 1 °C und 0 bei 1000 °C: ± 1,5 % ± 0,5 °C • Auflösung: 0,1, d. h. 1 °C • Abmessungen: 63 x 163 x 37,5 mm • Gewicht: 200 g • Lieferung mit 1 flexiblen Temperaturfühler (Thermoelement K) für Messungen von -40 °C bis +200 °C


