CHAUVIN ARNOUX - Transporttasche für Geraet und Zubehoer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01298031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tragetasche
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171414545
Sonepar Artikelnummer
120283575
Hersteller Artikelnummer
P01298031
Hersteller Typ
P01298031
Hersteller Artikel Nr.:
P01298031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tragetasche
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42022290
Gewicht:
1.232 kg
Hochwertige Transporttasche aus Stoff im CHAUVIN ARNOUX Design. Abmessungen: 475 x 180 x 250 mm. Bietet Platz für z.B. Gerätetester CA 6107 / CA 6108 und Zubehörteile oder andere Messgeräte.