CHAUVIN ARNOUX - Trms-Digi.-Vielf.Messzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120923
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.25 .. 900 A
Strommessbereich/AC - 0.25 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171410516
Sonepar Artikelnummer
120346267
Hersteller Artikelnummer
P01120923
Hersteller Typ
F203
Hersteller Artikel Nr.:
P01120923
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.25 .. 900 A
Strommessbereich/AC:
0.25 .. 600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
34 mm
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.340 kg


