CHAUVIN ARNOUX - Trommel mit 100m Messleitung - grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01295266
Verwendbar mit einem Erdungsmesser - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85446010
Gewicht - 2.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653003469
Sonepar Artikelnummer
121028603
Hersteller Artikelnummer
P01295266
Hersteller Typ
P01295266
Hersteller Artikel Nr.:
P01295266
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.180 kg
Qualitativ hochwertiges Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und spezifischen Erdwiderständen. 100 m Messleitung aufgewickelt auf Trommel mit Griff. Farbe: grün.


