CHAUVIN ARNOUX - Trommel mit 30m Messleitung - grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01295268
Verwendbar mit einem Erdungsmesser - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85446010
Gewicht - 0.908 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653003483
Sonepar Artikelnummer
121028605
Hersteller Artikelnummer
P01295268
Hersteller Typ
P01295268
Hersteller Artikel Nr.:
P01295268
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.908 kg
Qualitativ hochwertiges Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und spezifischen Erdwiderständen. 30 m Messleitung aufgewickelt auf Trommel mit Griff. Farbe: grün.


