CHAUVIN ARNOUX - Universelle Auswertesoftware zur Erstellung von Protokollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01102095
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85234920
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171418734
Sonepar Artikelnummer
120321657
Hersteller Artikelnummer
P01102095
Hersteller Typ
DATAVIEW
Hersteller Artikel Nr.:
P01102095
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Software
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.030 kg
Die Software DataView ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Konfiguration und den Start von Messungen, die Anzeige von Messwerten in Echtzeit, den Export von Daten und die Erstellung von standardmäßigen oder individuellen Prüfprotokollen. Data View ist eine universelle Software-Plattform, die bei den meisten Produkten von Chauvin Arnoux einsetzbar ist: • Analysatoren für Stromnetze der Serie QualiStar: CA 8331, CA 8333, CA 8336, CA 8436 • Leistungsanalysatoren: CA 8220 CA 8230 • Leistungs- und Energie-Logger: PEL102 PEL103 • Erdungsprüfer: CA 6470N, CA 6471, CA 6472 • Isolationsprüfer: CA 6543, CA 6547, CA 6549, CA 6550, CA 6555 • Multimeter-Zangen: F407, F607 • Datenlogger der Serie SIMPLE LOGGER II • Erdungsprüfzange: CA 6417 • Installationsprüfer: CA 6116N CA 6117 • Windungsverhältnisprüfer: DTR8510 • pH-Wert-Prüfer: CA 10101 • Leitfähigkeitsmessgerät: CA 10141 Die einfach zu benutzende Software DataView erkennt das mit dem PC verbundene Gerät automatisch und erlaubt es dem Benutzer direkt auf die im Gerät gespeicherten Daten, die Konfiguration und Echtzeit-Daten zuzugreifen. DATAView erstellt automatisch Prüfberichte und erlaubt aber auch die Erstellung individueller Berichte. Zusätzlich bietet die Software zahlreiche Funktionen für eine einfache Bedienung oder eine genauere Analyse: Zoom zur Analyse bestimmter Graphenabschnitte, Anzeige der gespeicherten Messwerte verschiedener Parameter, Export der gespeicherten Daten in Excel, Objekt-Verknüpfung und -Einbettung (OLE) usw. Mit DataView können Kundendaten wie Adresse, Standort usw. die aus einer Datenbank extrahiert wurden automatisch den Messberichten zugeordnet werden. Die Geräte werden je nach Modell über USB, RS232, WiFi oder Bluetooth mit dem PC verbunden. Betriebssystem-Voraussetzung: • Windows 7/8/10 (32/64 Bit) • 256 MB RAM für Windows XP • 1 GB RAM für Windows 7/8/10 (32 Bit) • 2GB RAM für Windows 7/8/10 (64 Bit) • 80 MB Festplattenspeicher (200 MB empfohlen) Stärken • Universelle Plattform für eine Vielzahl von Produkten von Chauvin-Arnoux • Werkzeug zur Datenübertragung • Speicherung in Datenbanken • Vereinfachte, automatische Erstellung von Berichten


