CHAUVIN ARNOUX - Vielfachmesszange AC MX 650 inkl. Transporttasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX0650-Z
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Strommessbereich/AC - 0.05 .. 1000 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171415917
Sonepar Artikelnummer
120283540
Hersteller Artikelnummer
MX0650-Z
Hersteller Typ
MX0650-Z
Hersteller Artikel Nr.:
MX0650-Z
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/AC:
0.05 .. 1000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
36 mm
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.400 kg


