CHAUVIN ARNOUX - Zange C103 LCA 1000/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120303
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 1200 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 52 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412688
Sonepar Artikelnummer
120283583
Hersteller Artikelnummer
P01120303
Hersteller Typ
P01120303
Hersteller Artikel Nr.:
P01120303
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 1200 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
52 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.550 kg


