CHAUVIN ARNOUX - Zange MH60 CVH für Oszilloskope

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120612
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0.08 .. 100 A
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 100 A
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653000413
Sonepar Artikelnummer
120588743
Hersteller Artikelnummer
P01120612
Hersteller Typ
MH60
Hersteller Artikel Nr.:
P01120612
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0.08 .. 100 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 100 A
Stromart:
AC/DC
Zangenöffnung:
26 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.200 kg


