CHAUVIN ARNOUX - Zange MINI 01 - 1000/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01105101Z
Strommessbereich/AC - 0.5 .. 150 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 10 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412336
Sonepar Artikelnummer
120588699
Hersteller Artikelnummer
P01105101Z
Hersteller Typ
MINIZANGE 01 (AC)
Hersteller Artikel Nr.:
P01105101Z
Strommessbereich/AC:
0.5 .. 150 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
10 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.180 kg


