CHAUVIN ARNOUX - Zange MN21 LCA 200/0.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120418
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 240 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412954
Sonepar Artikelnummer
120283584
Hersteller Artikelnummer
P01120418
Hersteller Typ
MN 21
Hersteller Artikel Nr.:
P01120418
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 240 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.180 kg


