CHAUVIN ARNOUX - Zange MN93A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120434B
Strommessbereich/AC - 0.1 .. 100 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413012
Sonepar Artikelnummer
120346304
Hersteller Artikelnummer
P01120434B
Hersteller Typ
MN93A
Hersteller Artikel Nr.:
P01120434B
Strommessbereich/AC:
0.1 .. 100 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.290 kg


